アルミ押出ハンドル

アルミ押出ハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。
滑らかで触り心地の良い質感です。

材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
高さ(mm)
質量(g)
長さL(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55499624ALH-200ST-31237200アルマイト処理/サテン仕上ステンレス調
3,0002,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499633ALH-200SL-31237200アルマイト処理
3,0002,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499649ALH-200BL-31237200アルマイト処理
3,0002,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499658ALH-150ST-31178150アルマイト処理/サテン仕上ステンレス調
2,6002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499667ALH-150SL-31178150アルマイト処理
2,6002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499676ALH-150BL-31178150アルマイト処理
2,6002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499685ALH-100ST-31118100アルマイト処理/サテン仕上ステンレス調
2,1002,098
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499694ALH-100SL-31118100アルマイト処理
2,1002,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499703ALH-100BL-28118100アルマイト処理
2,1002,098
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499719ALH-1000ST-3111901000アルマイト処理/サテン仕上ステンレス調
11,0009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499728ALH-1000SL-3111901000アルマイト処理
11,0009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499737ALH-1000BL-3111901000アルマイト処理
11,0009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506834ALH-50ST-315850アルマイト処理/サテン仕上ステンレス調
1,5001,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506843ALH-50SL-315850アルマイト処理
1,5001,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
55506859ALH-50BL-315850アルマイト処理
1,5001,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21472555ALH-200SL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)31237200アルマイト処理
2,5602,390
638
アウトレット
702(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする