LAMP(スガツネ工業)
アルミグリップハンドル
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。
材質
アルミニウム合金
種類
裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
24
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
耐荷重(N)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
質量(g)
長さL(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55499807
AGH-T500SL
マットシルバー
64
553
524
500
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55499816
AGH-T500BL
マットブラック
64
553
524
500
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499825
AGH-T350SL
マットシルバー
62
402
374
350
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499834
AGH-T350BL
マットブラック
62
402
374
350
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください