LAMP(スガツネ工業)
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ
偏荷重に強い構造です。
別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
種類
電動式
仕上
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。
吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。
防水・防油・防塵機能はありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
最低高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55500008
AC-M-1-700-S
700
14000
820
¥
542,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
55500017
AC-M-1-600-S
600
12500
720
¥
523,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55500026
AC-M-1-500-S
500
11000
620
¥
503,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55500035
AC-M-1-400-S
400
9500
520
¥
484,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55500044
AC-M-1-300-S
300
8000
420
¥
471,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55500053
AC-M-1-200-S
200
6500
320
¥
445,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください