ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト - LAMP(スガツネ工業)

三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。
受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。
セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。
セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。
南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

仕様南京錠取付穴付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)180仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
バネの力が強いため、操作時にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555002798802-1068SS
16,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする