LAMP(スガツネ工業)
ガラスドア用蝶番
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
扉側のガラス加工が不要です。
ゼロポジション(閉止位置)が調整できます。
吊元側のガラス扉を重ね合わせることで、ブース外への水しぶきの飛散を防止できます。
用途
建具用
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
通常型
仕上
クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
8
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
1000
内容量
1セット
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
固定ガラスは、ガラス扉の動きに耐えうる強度を確保してください。
蝶番は約180°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55500437
8190ZN5
¥
77,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください