LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ドアハンドル
シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シャワーブースなど水回りでも使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
色
シルバー系
高さ(mm)
54
質量(g)
834
長さL(mm)
200
仕上
マット仕上
ピッチP(mm)
150
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55500516
8060VA-200
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください