曜日別特売

アルミ合金製クリックヒンジ

アルミ合金製クリックヒンジ - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジ - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジ - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製クリックヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

30°ごとに仮保持できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5550085772-1-CS-423612ブラック3035
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
5550086672-1-CS-423512シルバー3035
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
5550087572-1-CM-4233117ブラック6755
11,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550088472-1-CM-4225117ブラック6755
11,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550089372-1-CM-4198117ブラック6755
10,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550090972-1-CM-4197117ブラック6755
9,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする