アルミ合金製スプリング蝶番

アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

アルミ合金製のスプリング蝶番です。
72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。

材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
トルク値は90°折り曲げた状態での値です。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体長さ(mm)
羽根厚さ(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5550091872-1-CLS-4257ブラック12303.335
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550092772-1-CLS-4256シルバー12303.335
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
5550093672-1-CLM-4221ブラック66674.555
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550094572-1-CLM-4220シルバー66674.555
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550095472-1-CLM-4219ブラック66674.555
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550096372-1-CLM-4218シルバー66674.555
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする