曜日別特売

ステンレス鋼製強力バンドクランプ

ステンレス鋼製強力バンドクランプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ - LAMP(スガツネ工業)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。

材質
ステンレス鋼
(SUS304)
仕上
バレル
研磨
許容荷重(N)1471内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5550113757-HT610-655SS-340
34,30032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550114657-HT570-615SS-330
32,30029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5550115557-HT530-575SS-320
30,20028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550117357-HT450-495SS-300
26,80023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550118957-HT410-455SS-290
24,70022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1221253657-HT370-415SS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)280
19,10017,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
5550116457-HT490-535SS-310
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
5550119857-HT370-415SS-280
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5550116457-HT490-535SS2592514957-HT490-535SS57-HT490-535SS (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925149(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)1個
25,980
税込28,578
重複の為
5550119857-HT370-415SS2592511557-HT370-415SS57-HT370-415SS (120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925115(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)1個
19,980
税込21,978
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする