LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
表面の荒れが少なく滑らかに仕上っているため、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みをもった安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
付属品
ねじカバーキャップ
材質
ポリアミド(PA)
色
マスタードイエロー
高さ(mm)
26
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55501216
548-17-96-18
112
96
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501225
548-17-128-18
144
128
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください