LAMP(スガツネ工業)
掘込取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
本品は手掛かりがありません。
材質
ポリアミド(PA)
色
マスタードイエロー
高さ(mm)
2.5
種類
取手・引手
長さL(mm)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55501234
542-18
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください