掘込取手

掘込取手 - LAMP(スガツネ工業)掘込取手 - LAMP(スガツネ工業)

表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
本品は手掛かりがあります。

材質ポリアミド(PA)取付穴深さ(mm)10種類取手・引手内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55501268538-90ML-189マスタードイエロー90
3,630
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501277538-75ML-187.5マスタードイエロー75
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501295538-60ML-187マスタードイエロー60
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501286538-75ML-137.5イエロー75
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする