曜日別特売

スライドレール

スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。
ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

高さ(mm)53材質幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
注意
収納時よりもさらに押し込まれないよう、ストッパーをつけてください。
全7種類を絞り込む
移動距離(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
レール長さL(mm)
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555013045370-7003930700700882
12,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
555013135370-6503650650650882
12,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
555013295370-6003350600600882
11,600
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
555013385370-5503050550550980
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
555013475370-5002750500500931
10,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
555013565370-4502450450450882
10,100
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
555013655370-4002150400375784
9,600
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする