LAMP(スガツネ工業)
DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
Oリング入りでIP65に適しています。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
144
種類
抜き差し蝶番
長さL(mm)
82
仕上
素地
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55502379
417-9015-82-00026
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502388
417-9015-82-00021
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502397
417-9015-82-00016
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502406
417-9015-82-00012
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった