DST 受座

DST 受座 LAMP(スガツネ工業) DST 受座 LAMP(スガツネ工業)

コンプレッション機能付のロッドラッチ、ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要です。
別売のOリングを使用するとIP65に適応します。
別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。

質量(g)100 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小適合板厚(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55502494 408-9105-00-00030 2.7 3.2
3,570
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55502503 408-9105-00-00025 2.2 2.7
3,570
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55502519 408-9105-00-00020 1.7 2.2
3,570
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55502528 408-9105-00-00015 1.2 1.7
3,570
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55502537 408-9104-00-00030 2.7 3.2
3,570
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55502546 408-9104-00-00025 2.2 2.7
3,570
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55502555 408-9104-00-00020 1.7 2.2
3,570
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55502564 408-9104-00-00015 1.2 1.7
3,570
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DIRAK 多点密閉システム アウトサイドガスケット仕様[スガツネ工業]

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする