スライドレール

スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

スライドレール3670の金色めっき仕様です。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

仕様
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)材質ゴールド高さ(mm)36幅W(mm)12.5内容量1セット
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。
引き出しとキャビネットのすき間が、図面1の範囲を越えた場合、レールに思わぬダメージが発生することがあります。
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
金色めっきは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
移動距離(mm)
レール長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555026863670-500GA1120500500
10,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
555027043670-450GA1020450450
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
555027293670-400GA900400400
8,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
555027473670-350GA780350350
7,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
555027653670-300GA660300300
6,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする