曜日別特売

DST ジョイントファスナー 294-91型

DST ジョイントファスナー 294-91型 - LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型 - LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型 - LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型 - LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型 - LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型 - LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。
仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。

用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
本体のサイズは、t寸法を決定してからお選びください。
別売品のH型ワッシャーは厚さ0.2 mmです。ご利用の際は適応総板厚に加えて設計してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55503176294-9112-00-00042
690
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55503185294-9112-00-00034
690
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55503194294-9112-00-00030
690
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55503203294-9112-00-00026
690
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55503219294-9112-00-00017
690
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする