曜日別特売

ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】

ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製裏蝶番 243-92型 セキュリティクリップ付【本体】 - LAMP(スガツネ工業)

扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。
セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。

羽根厚さ(mm)2.5開き角度(度)120°材質ステンレス鋼 (SUS304)仕上素地耐荷重(N)292種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55503535243-9215148
4,030
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55503544243-9214140
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする