LAMP(スガツネ工業)
エッジ用プロテクター
ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます。
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合板厚(mm)
色
材質(パッキン)
質量(g)
最小適合板厚(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559605
209-0824 1m
1
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62559614
209-0824 2m
2
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62559623
209-0824 3m
3
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62559639
209-0824 4m
4
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62559648
209-0824 5m
5
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62559657
209-0824 10m
10
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62559666
209-0824 20m
20
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62559675
209-0824 30m
30
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62559684
209-0824 40m
40
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62559693
209-0824 50m
50
1~2
ブラック
エチレンプロピレンゴム
-
-
-
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55503718
209-0824
-
-
-
-
63
1
2
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください