曜日別特売

コンプレッションロッドラッチ

コンプレッションロッドラッチ - LAMP(スガツネ工業)コンプレッションロッドラッチ - LAMP(スガツネ工業)

締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。
スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。
耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。
左右勝手があります。
推奨ロッド取付トルク5 N・m

種類ロッド類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55503876208-9079146
4,830
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
55503885208-9078146
4,830
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
55503894208-9077190
6,040
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
55503903208-9076190
6,040
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DIRAK 多点密閉システム コンプレッションロッドラッチシステム [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする