ステッキホルダー

ステッキホルダー - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

Φ20~26 mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。
本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。

ホワイト質量(g)59種類その他奥行(mm)52材質(フック)ABS樹脂付加機能なし耐荷重(N)9.8内容量1個
注意
硬い木材など、強度のある壁面に取り付けてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555039282056
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: ステッキホルダー
建設業・工事業

取り付けしやすく満足でした。
ありがとうございました。

2024-12-13
用途: ステッキホルダー
株式会社ラインナップ建設業・工事業

取り付けしやすく満足でした。
ありがとうございました。

2024-12-13
用途: ステッキホルダー
株式会社ラインナップ建設業・工事業

取り付けしやすく満足でした。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする