曜日別特売

キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用

キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用 - LAMP(スガツネ工業)

キャッチ付のガラス用蝶番です
取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)

付属品
ガラス保護用プラスチックスペーサー
ガラス取付用ねじM5×8
用途家具・ショーケース用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
必ず戸当りを設けてください。
記載外の付属ねじは使用しません。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55505276334GG51N
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする