LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
38
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
160
グリップ径(Φmm)
40
ピッチP(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55505389
MB09131A0NP1
マットサテン
¥
7,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505723
MB09131A0CL1
クロム
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください