LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質
亜鉛合金
高さ(mm)
45.5
種類
面付ハンドル
長さL(mm)
206
グリップ径(Φmm)
10
仕上
マットクロムめっき
取付け方法
ワンタッチ取付
ピッチP(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
面付形種類
アーチ形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55505565
413-9018-00-01320
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505574
413-9018-00-00815
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった