曜日別特売

スチールドア・スチール枠用ブラケット

スチールドア・スチール枠用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)

HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。

用途建具用最小扉厚(mm)41材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
本製品は取付側の板厚が1.6 mmの時に、ねじカバーの表面と筐体の表面がフラットになる設定です。取付側の板厚によっては、表面が若干出っ張ったり引っ込んだりする場合があります。
本製品は汎用ブラケットのため、取り付ける際に取付側の扉や枠および本ブラケットにも追加工が必要になる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55506405HES3D-E190BKT-F144
880
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506414HES3D-E190BKT-D142
880
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする