曜日別特売

ミニガイドキャリッジ MR-40CNB 予圧タイプ

ミニガイドキャリッジ MR-40CNB 予圧タイプ - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジ MR-40CNB 予圧タイプ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

材質特殊ポリエチエン高さ(mm)35.7質量(g)40付加機能予圧調整幅W(mm)70アズワン品番64-8613-05RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)490許容アキシアル荷重(N)700内容量1個
注意
レールの取付穴と両端は素地です。
予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
使用温度によりキャリッジ単体の作動力が変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55506728MR-40CNB
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55506728
2020-12-28
用途: 機械部品の試作

この型は 裏面に余裕があるので 裏面からのネジ止めで対象物を固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする