LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 空気孔付き埋込取手
ロッカーやキャビネット内に臭いや湿気がこもるのを防ぐ空気孔付きです。
空気孔は手掛かりの周囲にあるため、正面から見えません。
耐薬品性に優れています。
本品は手掛かりがあります。
仕様
埋込・掘込取手
付属品
十字穴付き皿タッピンねじ 2種(溝なし)4×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
7.3
質量(g)
40
長さL(mm)
105
仕上
ヘアライン仕上
最大適合板厚(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55506746
UTA-105IV
アイボリー
64-6796-89
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506755
UTA-105GR
ライトグレー
64-6796-88
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506764
UTA-105BL
ブラック
64-6796-87
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください