曜日別特売

ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ

ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ - LAMP(スガツネ工業)ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ - LAMP(スガツネ工業)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

材質特殊ポリエチエン高さ(mm)26.7質量(g)7付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-09RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)305許容アキシアル荷重(N)520内容量1個
注意
クランプ併用の際は、モーメント荷重を受ける状況ではご使用できません。
レールの取付穴と両端は素地です。
予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55506798MR-30CNB
580
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする