LAMP(スガツネ工業)
極薄型マグネットキャッチ
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)
10.2
種類
標準タイプ
長さL(mm)
42
幅W(mm)
2.4
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55507184
MC-421-30
6.6
30
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
55507875
MC-421-11
6.4
11
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください