曜日別特売

小型マグネットキャッチ

小型マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)小型マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

堅牢なダイカスト製ボディです。
吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。

種類標準タイプ吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)8質量(g)12長さL(mm)34幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
長さL(mm)
幅W(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55507753MC-YC-0644.13413.58
520
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55507753
2021-12-04
用途: 郵便ポストの開閉口の修理に使用。
その他業種

①マグネット全体の高さが8mmと薄かったため、狭い場所にもうまく設置できた。②ボディー全体がアルミダイキャストで出来ており加工しても強度が落ちないため、取り付ける場所に合わせてちょっとした加工がやりやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする