曜日別特売

キャスター

キャスター - LAMP(スガツネ工業)キャスター - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)34ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)42プレート長さ(mm)28プレート幅(mm)28色(本体)ブラックアズワン品番64-6789-78車輪径D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応車輪数双輪取付穴ピッチL1(mm)18取付穴ピッチW1(mm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55508198PT-30P302001842
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55508198
2024-07-15
用途: ビジネスバッグ、ノートパソコンの移動式収納ラックのキャスターとして使用

トータル8キログラム程度のビジネスバッグとノートパソコンを収納しておく移動式のラックの脚として使用しました。
とても転がりが良く、軽い力で動かせるので満足しています。

対象商品 : 55508198
2023-06-15
用途: キャスターワゴンのキャスターの付け替え
卸売・小売業

このサイズのこのタイプのキャスターにストッパーが付いていればなお良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする