締結金具IT2180-7160用アジャスター

締結金具IT2180-7160用アジャスター - LAMP(スガツネ工業)

底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。
厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。
取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。
木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。

用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)/ POM質量(g)65仕上素地/ブラック耐荷重(N)600内容量1個
注意
取り付けの際は別売品の固定ねじとインサートめねじを必ずご使用ください。
アジャスター使用の際は別売品の専用スパナと、皿木ねじ(Φ4×18)と木なべねじ(Φ4×15)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55508207IT3010-6040
425
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする