LAMP(スガツネ工業)
エンドキャップ
アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ 4×8
材質
ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
3.1
種類
手動式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55508234
FSL-EC
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください