LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート
質量(g)
150
材質
亜鉛合金(ZDC)/黄銅
種類
スイッチ・コンセントプレート
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55508907
PXP-UM01-Q1-SL
シルバー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55508916
PXP-UM01-Q1-GC
ゴールド
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55508925
PXP-UM01-Q1-BL
ブラック
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった