LAMP(スガツネ工業)
トグルスイッチ(シングル)
付属品
取付ブラケット
専用スライドボックス
仕様
シングル
材質
黄銅
種類
トグルスイッチ
内容量
1セット
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55509458
PXP-FTS-201-PB
ブライト パティナ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55509476
PXP-FTS-201-CB
ブライト クローム
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55509467
PXP-FTS-201-OP
ゴールド ホワイト パティナ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった