LAMP(スガツネ工業)
パネルスイッチ(ダブル)
付属品
取付ブラケット
専用スライドボックス
材質
黄銅
仕様
ダブル
種類
パネルスイッチ
内容量
1セット
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55509704
PXP-FPS-102-RU
ラスティック カッパー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55509713
PXP-FPS-102-PB
ブライト パティナ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55509729
PXP-FPS-102-BD
ホワイト デカペ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください