LAMP(スガツネ工業)
照明プレート
質量(g)
300
材質
黄銅
内容量
1セット
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
推奨LEDライト以外は形状により、寸法が合っていても取り付けできない場合があります。現品にてご確認ください。
取り付けには電気工事士の資格が必要です。
取り付けの際は必ず取付説明書をご確認ください。
ジェット ブラックとルビー レッドの照明プレートはありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55509765
PXP-FL-1007R-PB
ブライト パティナ
張力止め
張力止め固定ねじ
LEDライト固定ばね
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55509783
PXP-FL-1007R-OB
ブライト ゴールド
張力止め
張力止め固定ねじ
LEDライト固定ばね
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55509799
PXP-FL-1007R-CB
ブライト クローム
張力止め
張力止め固定ねじ
LEDライト固定ばね
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55509774
PXP-FL-1007R-OP
ゴールド ホワイト パティナ
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
FEDE 照明プレートPXP-FL型<取付>[スガツネ工業]
参考になった
参考になった