廣杉計器
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
124
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55333408
BSU-406D
6
3.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333417
BSU-406.5D
6.5
3.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333426
BSU-407D
7
4.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333435
BSU-407.5D
7.5
4.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333444
BSU-408D
8
5.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333453
BSU-408.5D
8.5
5.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333469
BSU-409D
9
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333478
BSU-409.5D
9.5
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333487
BSU-410D
10
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333496
BSU-410.5D
10.5
7
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333505
BSU-411D
11
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333514
BSU-411.5D
11.5
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333523
BSU-412D
12
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333539
BSU-412.5D
12.5
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333548
BSU-413D
13
8
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333557
BSU-413.5D
13.5
8
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333566
BSU-414D
14
8
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333575
BSU-414.5D
14.5
8
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333584
BSU-415D
15
8
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333593
BSU-415.5D
15.5
8
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333609
BSU-416D
16
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333618
BSU-416.5D
16.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333627
BSU-417D
17
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333636
BSU-417.5D
17.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333645
BSU-418D
18
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333654
BSU-418.5D
18.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333663
BSU-419D
19
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333679
BSU-419.5D
19.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333688
BSU-420D
20
8
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333697
BSU-420.5D
20.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333706
BSU-421D
21
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333715
BSU-421.5D
21.5
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333724
BSU-422D
22
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333733
BSU-422.5D
22.5
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333749
BSU-423D
23
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333758
BSU-423.5D
23.5
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333767
BSU-424D
24
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333776
BSU-424.5D
24.5
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333785
BSU-425D
25
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333794
BSU-425.5D
25.5
8
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333803
BSU-426D
26
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333819
BSU-426.5D
26.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333828
BSU-427D
27
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333837
BSU-427.5D
27.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333846
BSU-428D
28
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333855
BSU-428.5D
28.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333864
BSU-429D
29
8
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333873
BSU-429.5D
29.5
8
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333889
BSU-430D
30
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55333898
BSU-431D
31
8
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ