スチール スペーサー(中空)

スチール スペーサー(中空) - 廣杉計器スチール スペーサー(中空) - 廣杉計器
材質快削鋼(SUM)ねじ径M2用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55336043CF-2001N1
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336059CF-2001.5N1.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336068CF-2002N2
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336077CF-2002.5N2.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336086CF-2003N3
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336095CF-2003.5N3.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336104CF-2004N4
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336113CF-2004.5N4.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336129CF-2005N5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336138CF-2005.5N5.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336147CF-2006N6
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336156CF-2006.5N6.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336165CF-2007N7
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336174CF-2007.5N7.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336183CF-2008N8
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336199CF-2008.5N8.5
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336208CF-2009N9
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336217CF-2009.5N9.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336226CF-2010N10
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336235CF-2010.5N10.5
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336244CF-2011N11
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336253CF-2011.5N11.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336269CF-2012N12
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336278CF-2012.5N12.5
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336287CF-2013N13
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336296CF-2013.5N13.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336305CF-2014N14
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336314CF-2014.5N14.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336323CF-2015N15
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336339CF-2015.5N15.5
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336348CF-2016N16
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336357CF-2016.5N16.5
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336366CF-2017N17
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336375CF-2017.5N17.5
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336384CF-2018N18
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336393CF-2018.5N18.5
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336409CF-2019N19
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336418CF-2019.5N19.5
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336427CF-2020N20
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする