スチール スペーサー(中空)

スチール スペーサー(中空) - 廣杉計器スチール スペーサー(中空) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用材質快削鋼(SUM)表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55336436CF-2601N1
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336445CF-2601.5N1.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336454CF-2602N2
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336463CF-2602.5N2.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336479CF-2603N3
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336488CF-2603.5N3.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336497CF-2604N4
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336506CF-2604.5N4.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336515CF-2605N5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336524CF-2605.5N5.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336533CF-2606N6
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336549CF-2606.5N6.5
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336558CF-2607N7
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336567CF-2607.5N7.5
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336576CF-2608N8
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336585CF-2608.5N8.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336594CF-2609N9
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336603CF-2609.5N9.5
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336619CF-2610N10
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336628CF-2610.5N10.5
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336637CF-2611N11
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336646CF-2611.5N11.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336655CF-2612N12
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336664CF-2612.5N12.5
2,888
3,177(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336673CF-2613N13
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336689CF-2613.5N13.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336698CF-2614N14
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336707CF-2614.5N14.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336716CF-2615N15
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336725CF-2615.5N15.5
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336734CF-2616N16
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336743CF-2616.5N16.5
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336759CF-2617N17
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336768CF-2617.5N17.5
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336777CF-2618N18
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336786CF-2618.5N18.5
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336795CF-2619N19
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336804CF-2619.5N19.5
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55336813CF-2620N20
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3569:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする