廣杉計器
スチール スペーサー(中空)
材質
快削鋼(SUM)
ねじ径
M4用
表面処理
無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55337355
CF-401N
1
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337364
CF-401.5N
1.5
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337373
CF-402N
2
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337389
CF-402.5N
2.5
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337398
CF-403N
3
¥
2,488
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337407
CF-403.5N
3.5
¥
2,488
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337416
CF-404N
4
¥
2,598
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り2点です
55337425
CF-404.5N
4.5
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55337434
CF-405N
5
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337443
CF-405.5N
5.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55337459
CF-406N
6
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337468
CF-406.5N
6.5
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337477
CF-407N
7
¥
2,888
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337486
CF-407.5N
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337495
CF-408N
8
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55337504
CF-408.5N
8.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337513
CF-409N
9
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337529
CF-409.5N
9.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337538
CF-410N
10
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337547
CF-410.5N
10.5
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337556
CF-411N
11
¥
3,288
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337565
CF-411.5N
11.5
¥
3,288
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337574
CF-412N
12
¥
3,490
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337583
CF-412.5N
12.5
¥
3,490
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337599
CF-413N
13
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337608
CF-413.5N
13.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337617
CF-414N
14
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337626
CF-414.5N
14.5
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337635
CF-415N
15
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337644
CF-415.5N
15.5
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337653
CF-416N
16
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337669
CF-416.5N
16.5
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337678
CF-417N
17
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337687
CF-417.5N
17.5
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337696
CF-418N
18
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337705
CF-418.5N
18.5
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337714
CF-419N
19
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337723
CF-419.5N
19.5
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337739
CF-420N
20
¥
4,488
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337748
CF-421N
21
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337757
CF-422N
22
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337766
CF-423N
23
¥
4,888
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337775
CF-424N
24
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337784
CF-425N
25
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337793
CF-426N
26
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337809
CF-427N
27
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337818
CF-428N
28
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337827
CF-429N
29
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337836
CF-430N
30
¥
6,398
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55337845
CF-435N
35
¥
9,598
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ