廣杉計器
スチール スペーサー(中空)
ねじ径
M12用
材質
快削鋼(SUM)
表面処理
無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55339044
CF-1202N
2
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339053
CF-1203N
3
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55339069
CF-1204N
4
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339078
CF-1205N
5
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339087
CF-1206N
6
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339096
CF-1207N
7
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339105
CF-1208N
8
¥
4,088
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339114
CF-1209N
9
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339123
CF-1210N
10
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339139
CF-1211N
11
¥
4,488
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55339148
CF-1212N
12
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339157
CF-1213N
13
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339166
CF-1214N
14
¥
4,888
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339175
CF-1215N
15
¥
4,998
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
残り6点です
55339184
CF-1216N
16
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339193
CF-1217N
17
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339209
CF-1218N
18
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339218
CF-1219N
19
¥
5,598
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339227
CF-1220N
20
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339236
CF-1221N
21
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339245
CF-1222N
22
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339254
CF-1223N
23
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339263
CF-1224N
24
¥
7,498
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339279
CF-1225N
25
¥
7,688
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339288
CF-1226N
26
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339297
CF-1227N
27
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339306
CF-1228N
28
¥
8,498
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339315
CF-1229N
29
¥
8,698
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339324
CF-1230N
30
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください