アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)

アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) - 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理) - 廣杉計器
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M8用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55339333CL-802E2
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339349CL-803E3
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339358CL-804E4
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339367CL-805E5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339376CL-806E6
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339385CL-807E7
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339394CL-808E8
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339403CL-809E9
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339419CL-810E10
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339428CL-811E11
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339437CL-812E12
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339446CL-813E13
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339455CL-814E14
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339464CL-815E15
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339473CL-816E16
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339489CL-817E17
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339498CL-818E18
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339507CL-819E19
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339516CL-820E20
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339525CL-821E21
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339534CL-822E22
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339543CL-823E23
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
55339559CL-824E24
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339568CL-825E25
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339577CL-826E26
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
55339586CL-827E27
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339595CL-828E28
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
55339604CL-829E29
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55339613CL-830E30
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする