曜日別特売

アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE

アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE - 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE - 廣杉計器
ねじ径M8用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55340207CL-802KE2
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340216CL-803KE3
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340225CL-804KE4
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340234CL-805KE5
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
55340243CL-806KE6
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340259CL-807KE7
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340268CL-808KE8
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340277CL-809KE9
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340286CL-810KE10
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340295CL-811KE11
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340304CL-812KE12
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340313CL-813KE13
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340329CL-814KE14
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340338CL-815KE15
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340347CL-816KE16
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340356CL-817KE17
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340365CL-818KE18
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340374CL-819KE19
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340383CL-820KE20
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340399CL-821KE21
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340408CL-822KE22
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340417CL-823KE23
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340426CL-824KE24
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340435CL-825KE25
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
55340444CL-826KE26
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340453CL-827KE27
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340469CL-828KE28
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340478CL-829KE29
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340487CL-830KE30
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3501:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする