曜日別特売

アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE

アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE - 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理) / CL-KE - 廣杉計器
ねじ径M10用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理カニゼンメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55340496CL-1002KE2
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340505CL-1003KE3
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340514CL-1004KE4
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340523CL-1005KE5
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340539CL-1006KE6
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340548CL-1007KE7
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340557CL-1008KE8
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340566CL-1009KE9
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340575CL-1010KE10
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340584CL-1011KE11
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340593CL-1012KE12
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340609CL-1013KE13
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340618CL-1014KE14
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340627CL-1015KE15
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340636CL-1016KE16
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340645CL-1017KE17
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340654CL-1018KE18
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340663CL-1019KE19
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340679CL-1020KE20
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340688CL-1021KE21
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340697CL-1022KE22
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340706CL-1023KE23
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340715CL-1024KE24
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340724CL-1025KE25
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340733CL-1026KE26
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340749CL-1027KE27
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340758CL-1028KE28
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340767CL-1029KE29
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55340776CL-1030KE30
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする