アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)

アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) - 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理) - 廣杉計器
ねじ径M10用材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55341363CL-1002BE2
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341379CL-1003BE3
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341388CL-1004BE4
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341397CL-1005BE5
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341406CL-1006BE6
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341415CL-1007BE7
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341424CL-1008BE8
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341433CL-1009BE9
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341449CL-1010BE10
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341458CL-1011BE11
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341467CL-1012BE12
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341476CL-1013BE13
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341485CL-1014BE14
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341494CL-1015BE15
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341503CL-1016BE16
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341519CL-1017BE17
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341528CL-1018BE18
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341537CL-1019BE19
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341546CL-1020BE20
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341555CL-1021BE21
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341564CL-1022BE22
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341573CL-1023BE23
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341589CL-1024BE24
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341598CL-1025BE25
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341607CL-1026BE26
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341616CL-1027BE27
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341625CL-1028BE28
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341634CL-1029BE29
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55341643CL-1030BE30
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする