廣杉計器
衝撃吸収ナイロン ワッシャー
(1件のレビュー)
材質
衝撃吸収ナイロン
色
白色不透明
熱変形温度(℃)
1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
189
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55341993
NQW-1704-05
0.5
4.0
1.7
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342009
NQW-1704-08
0.8
4.0
1.7
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342018
NQW-1704-10
1.0
4.0
1.7
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342027
NQW-0204-05
0.5
4.0
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342036
NQW-0204-08
0.8
4.0
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342045
NQW-0204-10
1.0
4.0
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342054
NQW-0243-05
0.5
4.3
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342063
NQW-0243-08
0.8
4.3
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342079
NQW-0243-10
1.0
4.3
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342088
NQW-0205-05
0.5
5.0
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342097
NQW-0205-08
0.8
5.0
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342106
NQW-0205-10
1.0
5.0
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342115
NQW-0255-05
0.5
5.5
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342124
NQW-0255-08
0.8
5.5
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342133
NQW-0255-10
1.0
5.5
2.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342149
NQW-2605-05
0.5
5.0
2.8
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342158
NQW-2605-08
0.8
5.0
2.8
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342167
NQW-2605-10
1.0
5.0
2.8
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342176
NQW-2606-05
0.5
6.0
2.7
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342185
NQW-2606-08
0.8
6.0
2.7
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342194
NQW-2606-10
1.0
6.0
2.7
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342203
NQW-2607-05
0.5
7.0
2.8
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342219
NQW-2607-08
0.8
7.0
2.8
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342228
NQW-2607-10
1.0
7.0
2.8
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342237
NQW-2675-05
0.5
7.5
2.8
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342246
NQW-2675-08
0.8
7.5
2.8
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342255
NQW-2675-10
1.0
7.5
2.8
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342264
NQW-2608-05
0.5
8.0
2.8
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342273
NQW-2608-08
0.8
8.0
2.8
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342289
NQW-2608-10
1.0
8.0
2.8
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342298
NQW-0306-05
0.5
6.0
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342307
NQW-0306-08
0.8
6.0
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342316
NQW-0306-10
1.0
6.0
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342325
NQW-0365-05
0.5
6.5
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342334
NQW-0365-08
0.8
6.5
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342343
NQW-0365-10
1.0
6.5
3.2
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342359
NQW-0307-05
0.5
7.0
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342368
NQW-0307-08
0.8
7.0
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342377
NQW-0307-10
1.0
7.0
3.2
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342386
NQW-0308-05
0.5
8.0
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342395
NQW-0308-08
0.8
8.0
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342404
NQW-0308-10
1.0
8.0
3.2
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342413
NQW-0309-05
0.5
9.0
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342429
NQW-0309-08
0.8
9.0
3.2
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342438
NQW-0309-10
1.0
9.0
3.2
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342447
NQW-0310-05
0.5
10.0
3.2
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342456
NQW-0310-08
0.8
10.0
3.2
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342465
NQW-0310-10
1.0
10.0
3.2
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342474
NQW-0311-05
0.5
11.0
3.5
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55342483
NQW-0311-08
0.8
11.0
3.5
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ