曜日別特売

衝撃吸収ナイロン セットワッシャー

衝撃吸収ナイロン セットワッシャー - 廣杉計器衝撃吸収ナイロン セットワッシャー - 廣杉計器衝撃吸収ナイロン セットワッシャー - 廣杉計器衝撃吸収ナイロン セットワッシャー - 廣杉計器衝撃吸収ナイロン セットワッシャー - 廣杉計器衝撃吸収ナイロン セットワッシャー - 廣杉計器
材質衝撃吸収ナイロン白色不透明熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55343883NQS-0243-05M20.54.31.7
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
55343899NQS-2655-08M2.60.85.52.3
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
55343908NQS-0306-08M30.86.02.7
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
55343917NQS-0308-08M30.88.02.7
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
55343926NQS-0410-10M41.010.03.7
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
55343935NQS-0512-10M51.012.04.7
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55343944NQS-0613-10M61.013.05.7
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする