曜日別特売

ウレタン 平ワッシャー

ウレタン 平ワッシャー - 廣杉計器ウレタン 平ワッシャー - 廣杉計器
材質ウレタンうす茶(色が多少濃くなります)硬度90°(デュロメータタイプA)、92°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
259件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55343953UREW-0305-053.05.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55343969UREW-0306-053.06.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55343978UREW-0307-053.07.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55343987UREW-0308-053.08.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55343996UREW-0309-053.09.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344005UREW-0310-053.010.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344014UREW-0311-053.011.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344023UREW-0312-053.012.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344039UREW-0407-054.07.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344048UREW-0408-054.08.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344057UREW-0409-054.09.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344066UREW-0410-054.010.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344075UREW-0411-054.011.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344084UREW-0412-054.012.00.5
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
55344093UREW-0413-054.013.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344109UREW-0414-054.014.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344118UREW-0415-054.015.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344127UREW-0416-054.016.00.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344136UREW-0508-055.08.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344145UREW-0509-055.09.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344154UREW-0510-055.010.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344163UREW-0511-055.011.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344179UREW-0512-055.012.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344188UREW-0513-055.013.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344197UREW-0514-055.014.00.5
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
55344206UREW-0515-055.015.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344215UREW-0516-055.016.00.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344224UREW-0517-055.017.00.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344233UREW-0518-055.018.00.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344249UREW-0520-055.020.00.5
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344258UREW-0520-305.020.03.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344267UREW-0522-055.022.00.5
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344276UREW-0522-305.022.03.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344285UREW-0524-055.024.00.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344294UREW-0524-305.024.03.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344303UREW-0525-055.025.00.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344319UREW-0525-305.025.03.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344328UREW-0528-055.028.00.5
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344337UREW-0528-305.028.03.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344346UREW-0530-055.030.00.5
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344355UREW-0530-305.030.03.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344364UREW-0610-056.010.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344373UREW-0611-056.011.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344389UREW-0612-056.012.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344398UREW-0613-056.013.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344407UREW-0614-056.014.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344416UREW-0615-056.015.00.5
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344425UREW-0616-056.016.00.5
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
55344434UREW-0617-056.017.00.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55344443UREW-0618-056.018.00.5
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする