廣杉計器
ジュラコン(R) ブッシュ
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55346543
D3037-7805
0.5
0.8
7.0
3.0
3.7
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346559
D3037-7810
1.0
0.8
7.0
3.0
3.7
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55346568
D3037-7815
1.5
0.8
7.0
3.0
3.7
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55346577
D5060-2105
0.5
1.0
12.0
5.0
6.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346586
D5060-2110
1.0
1.0
12.0
5.0
6.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346595
D5060-2115
1.5
1.0
12.0
5.0
6.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55346604
D5060-2120
2.0
1.0
12.0
5.0
6.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346613
D5060-2130
3.0
1.0
12.0
5.0
6.0
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346629
D5060-2150
5.0
1.0
12.0
5.0
6.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください